missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Ministar 80-Steuerung mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16248661 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16248661

Marke: IKA™ 0025005611

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Durch sein kompaktes Design ist das Hightech-Rührwerk ideal für Spezialanwendungen.

  • Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
  • Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
  • Viskositäten bis zu 60000 mPas und Volumen bis zu 50 l
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl zwischen 30 und 500 U/min
  • USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
  • Intuitive und einfache Handhabung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
  • Temperaturanzeige auf dem Display
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Tastensperre
  • Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 50 l
Display LCD
Abmessungen (L x B x H) 70 x 193 x 154 mm
Spannfuttergröße 0,5 bis 8 mm
Motortyp Bürstenlos, DC
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment 0.8 Nm
Viskosität Max. 60.000 mPas
Gewicht (metrisch) 1.72 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt