missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
- Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
- Viskositäten bis zu 30000 mPas und Volumen bis zu 25 l
- Stufenlos einstellbare Drehzahl zwischen 30 und 1000 U/min
- USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
- Intuitive und einfache Handhabung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
- Temperaturanzeige auf dem Display
- Chemikalienbeständiges Gehäuse
- Tastensperre
- Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 1.000 U/min |
| Fassungsvermögen | 25 L |
| Display | LCD |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 69 w |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°C to +350°C |
| Drehmoment | 40 Ncm |
| Viskosität | 30.000 mPas |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?