missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Ministar 20 Digital mit CH-Stecker
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Geschwindigkeit:
50 - 2000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kompaktes Design - Das reduzierte Design und die Konzentration auf die wichtigsten Aspekte machen die Rührer zu zuverlässigen Laborbegleitern
- Einfache Bedienung - Die Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
- Die Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl an
- Schnelle Updates - Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 50 - 2000 U/min |
| Fassungsvermögen | 15 L |
| Display | LED |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 60 w |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
| Drehmoment | 20 Ncm |
| Viskosität | 10.000 mPas |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur