missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Flaches, robustes Edelstahlgehäuse
- Blockierfester Motor
- Unbegrenzt variable Drehzahl
- Zeitgesteuerter oder Dauerbetrieb
- Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 1000 U/min |
| Deckplattenmaterial | Stainless Steel |
| Fassungsvermögen | 50 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 110 x 430 mm |
| Elektrische Anforderungen | 120 to 230 V, 50/60 Hz, 70 W |
| Enthält | RS-232, USB-Schnittstelle |
| Motortyp | Non-locking |
| Gewicht (metrisch) | 10.7 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?