missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scotch-Brite™ Micro Duett Wipes
Premium wipes that offer highly efficient lint-free and streak-free cleaning power on most common surfaces. Excellent absorbency and wiping power with a very soft, and comfortable grip. Wipes can be used dry or damp, with or without chemicals.
925.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wischtücher |
---|---|
Länge (metrisch) | 400 mm |
Breite (metrisch) | 320 mm |
Abmessungen (L x B) | 400 x 320 mm |
Verpackungsmenge | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17148690
|
Scotch-Brite™
7100044261 |
Blau |
925.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17118690
|
Scotch-Brite™
7100043533 |
Grün |
925.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17128690
|
Scotch-Brite™
7100043535 |
Rot |
925.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17138690
|
Scotch-Brite™
7100043536 |
Gelb |
925.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lint and streak free cleaning, especially in wet areas
- Can be used dry or damp, with or without chemicals
- Good durability and machine washable up to 95°C
Spezifikation
Wischtücher | |
320 mm | |
5/Packung |
400 mm | |
400 x 320 mm | |
Maschinenwaschbar |