Learn More
Scotch-Brite™ Micro Duett Wipes
Premium wipes that offer highly efficient lint-free and streak-free cleaning power on most common surfaces. Excellent absorbency and wiping power with a very soft, and comfortable grip. Wipes can be used dry or damp, with or without chemicals.
Marke: Scotch-Brite™ 7100043535
Additional Details : Gewicht : 0.02800kg
Beschreibung
- Fusselfreie und streifenfreie Reinigung, insbesondere in Nassbereichen
- Kann trocken oder feucht, mit oder ohne Chemikalien verwendet werden
- Gute Langlebigkeit und maschinenwaschbar bis 95 °C
Spezifikation
Wischtücher | |
320 mm | |
400 x 320 mm | |
Maschinenwaschbar |
400 mm | |
Rot | |
5/Packung |