missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Mechanischer Mikroskoptisch
Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt
Marke: Zeiss™ 432035-9000-000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Mechanischer Tisch mit hartbeschichteter Oberfläche
- Abgedeckte X-Führung an der Unterseite
- Rechter Antrieb 135 mm (um 15 mm verlängerbar)
- Mit Reibungseinstellung
- Tischplatte 230 x 145 mm
- Abgedeckte X-Führung an der Unterseite
- Koaxialantrieb
- In zwei Schritten ausziehbar: Um 114 mm + 30 mm vertikal verstellbar
- Mit Reibungseinstellung
Spezifikation
Mechanischer Objekttisch 75 x 50 R | |
Hartbeschichtete, anodisierte Oberfläche | |
Je 1 | |
220 x 170 mm |