missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Mechanischer Mikroskoptisch
Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt
657.20 CHF - 2824.90 CHF
Spezifikation
Material | Hartbeschichtete, anodisierte Oberfläche |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Größe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11815053
|
Zeiss™
432035-9180-000 |
230 x 145 mm | Mechanischer Objekttisch 75 x 30 R Ergon., feste Position |
2824.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12103921
|
Zeiss™
4320359151 |
210 x 145 mm | Mechanischer Objekttisch 75 x 30 R |
657.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11864973
|
Zeiss™
432035-9000-000 |
220 x 170 mm | Mechanischer Objekttisch 75 x 50 R |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12128951
|
Zeiss™
432035-9151-000 |
210 x 145 mm | Mechanischer Objekttisch 75 x 30 R |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Mechanischer Tisch mit hartbeschichteter Oberfläche
- Abgedeckte X-Führung an der Unterseite
- Rechter Antrieb 135 mm (um 15 mm verlängerbar)
- Mit Reibungseinstellung
- Tischplatte 230 x 145 mm
- Abgedeckte X-Führung an der Unterseite
- Koaxialantrieb
- In zwei Schritten ausziehbar: Um 114 mm + 30 mm vertikal verstellbar
- Mit Reibungseinstellung
Spezifikation
Hartbeschichtete, anodisierte Oberfläche | |
Je 1 |