missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Produktlinie | Novus |
| Ziel | MCTP1 |
| Synonym | FLJ22344, multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 1, multiple C2 domains, transmembrane 1, multiple C2-domains with two transmembrane regions 1 |
| Gensymbol | MCTP1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?