missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Leistungsstarker Magnetrührer ohne Heizfunktion.
- Rührmenge bis zu 150 l (H2O)
- Flaches, robustes Edelstahlgehäuse
- Blockierfester Motor
- Unbegrenzt variable Drehzahl
- Digitale LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Timer (0 bis 56 min.) oder Dauerbetrieb
- Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 600 U/min |
| Fassungsvermögen | 150 l (H2O) |
| Abmessungen (L x B x H) | 505 x 110 x 585 mm |
| Fläche obere Platte (metrisch) | 500 x 500 mm |
| Elektrische Anforderungen | 50/60 Hz, 35 W |
| Farbe | Blau, Silber |
| Zeitschaltuhr | 0 bis 56 min |
| Gewicht (metrisch) | 21.36 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?