missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Lyn 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Protein Kinase, Signal Transduction |
| Ziel | Lyn |
| Synonym | EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FLJ26625, JTK8, tyrosine-protein kinase Lyn, v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog, Yamaguchi sarcoma viral (v-yes-1) related oncogene homolog |
| Gensymbol | LYN |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur