missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LRIF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18480710 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18480710 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18480710 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00055791T01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel LRIF1
Synonym ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1, RP11-96K19.1, C1orf103, ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1, RIF1
Gensymbol LRIF1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.