missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Litho farbcodiertes Etikett, rund
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich. Die Shamrock™ Punktetiketten mit Farbcodierung bieten verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
11.70 CHF - 16.15 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Permanent |
Material | Litho |
Produkttyp | Farbcodierte DOT-Kennzeichnung |
Menge | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11756935
|
Shamrock™
SDL-50-4 |
Rot | 13 mm |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11746955
|
Shamrock™
SDL-75-12 |
Lila | 19 mm |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11766955
|
Shamrock™
SDL-75-14 |
Grau | 19 mm |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11796945
|
Shamrock™
SDL-75-3 |
Grün | 19 mm |
16.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11716955
|
Shamrock™
SDL-75-5 |
Orange | 19 mm |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11732295
|
Shamrock™
SDL-50-2 |
Gelb | 13 mm |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11742295
|
Shamrock™
SDL-50-3 |
Grün | 13 mm |
12.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11776935
|
Shamrock™
SDL-50-6 |
Blau | 13 mm |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11796975
|
Shamrock™
SDL-25R-12 |
Lila | 6.5 mm |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11716985
|
Shamrock™
SDL-25R-14 |
Grau | 6.5 mm |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11766975
|
Shamrock™
SDL-25R-5 |
Orange | 6.5 mm |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11786975
|
Shamrock™
SDL-25R-7 |
Rosa | 6.5 mm |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11722295
|
Shamrock™
SDL-50-1 |
Weiß | 13 mm |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11766935
|
Shamrock™
SDL-50-5 |
Orange | 13 mm |
12.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11786935
|
Shamrock™
SDL-50-7 |
Rosé | 13 mm |
12.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Litho | |
1000/Packung |
Permanent | |
Farbcodierte DOT-Kennzeichnung | |
Rund |