Learn More
Shamrock™ Litho farbcodiertes Etikett, rund
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich. Die Shamrock™ Punktetiketten mit Farbcodierung bieten verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ SDL-75-3
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Grün | |
Litho | |
1000/Packung | |
19 mm |
Permanent | |
Blatt | |
Farbcodierte DOT-Kennzeichnung | |
Rund |