missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Leichte 1132-Schuhe
Spezielles Futter mit Silberionen absorbiert Respiration. Enthält leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
70.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15657037
|
Abeba™
1132/35 |
35 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15667037
|
Abeba™
1132/36 |
36 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15677037
|
Abeba™
1132/37 |
37 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15687037
|
Abeba™
1132/47 |
47 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15697037
|
Abeba™
1132/48 |
48 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3559)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Leder | |
Polyurethan |
Weiß | |
Rutschfest | |
1132 |