Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung
Diese Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ ISO-Sicherheitshinweisschilder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke: Brady™ 828833
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
Beschreibung
- ISO 7010-konform
- Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global | |
Sicherheitszeichen |
Glanz | |
7/Packung | |
Laminiertes Polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Dreieckig | |
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen | |
Schwarz auf gelb |