missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Kolbenhalter
Verhindert das Schmelzen der Probe
Marke: Labconco™ 7543400
71.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Edelstahl
- Ermöglicht die Platzierung eines kleinen Fast-Freeze Kolbenbodens, der die Probe enthält, in einen größeren Fast-Freeze-Kolben
Spezifikation
Kolbenhalter | |
Edelstahl | |
Um ein Zurückschmelzen der Probe zu verhindern | |
3,45 in. | |
12,7 cm | |
0,5 kg |
0 | |
Groß | |
Für Fast-Freeze™ Kolben , Innenkolben 7542000 (40 ml) und 7542200 (80 ml) sowie Außenkolben 75411 | |
5 in. | |
1 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labconco™ Kolbenhalter > Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur