missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Jodbestimmungskolben mit Stopfen aus PTFE

Artikelnummer. 11823133
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
8 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11823133

Marke: DWK Life Sciences 27200500

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids

250 ml-Größe

  • Zur Analyse von trockenen Schellack-Lackierungen gemäß ASTM™ D 29
  • Zum Bestimmen des Jodgesamtwerts von Ölen, Fettsäuren und dickflüssigen Ölen gemäß ASTM D 1541
500 ml-Größe
  • Zum Testen von Trockenölen für die Verwendung in Farben und Lacken gemäß ASTM D 555

Compliance

Entwickelt für die Anforderungen von ASTM E 1404, Typ II, Klasse 3

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussmaterial PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4.01 Zoll
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 7.67 Zoll
Höhe (metrisch) 19.5 cm
Beschriftungsfläche Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung
Außendurchmesser (metrisch) 102 mm
Verschlussgröße 22
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt