missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Jodbestimmungskolben mit Stopfen aus PTFE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
8 Stück
Beschreibung
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
250 ml-Größe
- Zur Analyse von trockenen Schellack-Lackierungen gemäß ASTM™ D 29
- Zum Bestimmen des Jodgesamtwerts von Ölen, Fettsäuren und dickflüssigen Ölen gemäß ASTM D 1541
- Zum Testen von Trockenölen für die Verwendung in Farben und Lacken gemäß ASTM D 555
Compliance
Entwickelt für die Anforderungen von ASTM E 1404, Typ II, Klasse 3
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.2 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,29 in. |
| Höhe (metrisch) | 16 cm |
| Beschriftungsfläche | Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 82 mm |
| Verschlussgröße | 22 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur