missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IP6K1 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18374849 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18374849

Marke: Novus Biologicals™ H00009807T01

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Ziel IP6K1
Synonym ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator
Gensymbol IP6K1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt