Learn More
BINDER™ Anschlusskabel-Set und Schnittstellenkonverter
Schnittstellenwandler - Ausführung 230 V, 50/60 Hz, Kabelsatz RS 422 und Schnittstellenwandler RS 232 / RS 422 zum Anschluss an Steckverteiler 10-fach oder zum Anschluss an ein Gerät
780.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multi Management Software APT-COM™ |
---|---|
Material | Plastic |
Typ | Anschlusskabelsatz |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15671786
|
BINDER™
8012-0556 |
230 V |
780.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15681786
|
BINDER™
8012-0557 |
120 V |
780.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Set mit Anschlusskabel und Schnittstellenstecker RS 422 oder RS 232
- Entweder für 10 Schnittstellen oder eine Einheit
Spezifikation
Multi Management Software APT-COM™ | |
Plastic | |
Anschlusskabelsatz |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.