missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ IB R RO 15 eco

Artikelnummer. 16218451 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16218451

Marke: IKA™ 0020006341

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kunststoffbad für Magnetrührer RO 15 Größe L.

  • Höchsttemperatur: 80 °C; nur Wasser
  • Innenabmessungen: 674 x 317 x 98 mm
  • Außenabmessungen: 722 x 365 x 165 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 25 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetrührer
Temperatur (metrisch) 80 °C
Typ Kunststoffbad
Gewicht (metrisch) 6,675 kg
Abmessungen (L x B x H) Außen: 722 x 365 x 165 mm; Innen: 674 x 317 x 98 cm
Material Kunststoff
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt