missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ I-MAG SP Set-Up Frame

Artikelnummer. 17553636 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
I-MAG SP 150
I-MAG SP 300
Kapazität (metrisch):
200 kg
400 kg
Abmessungen (L x B x H):
540 x 500 x 80 mm
740 x 700 x 80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17553636

Marke: IKA™ 0020102996

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stainless steel set-up frame to extend the footprint and load capacity of the I-MAG industrial magnetic stirrer.

  • Aufstellrahmen
  • Vergrößern Sie Stellfläche und Belastbarkeit des Magnetrührers
  • Zubehör für den I-MAG Industrie-Magnetrührer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 400 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) I-MAG-Industrie-Magnetrührer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vergrößern Sie Stellfläche und Belastbarkeit des Magnetrührers
Modell I-MAG SP 300
Typ Aufstellrahmen
Gewicht (metrisch) 20 kg
Abmessungen (L x B x H) 740 x 700 x 80 mm
Material Edelstahl 1,4301
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt