missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ I-MAG Industrie-Rührer mit Stecker für Schweiz

Artikelnummer. 17503666 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
300 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
17503666 300 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17503666 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020109206
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der I-MAG ist ein leistungsstarker und dennoch kompakter Magnetrührer für Anwendungen in Labor und Produktion.

  • In Kombination mit den als Zubehör erhältlichen I-MAG SP Aufstellrahmen für große Gefäße können bis zu 300 Liter Wasser wirkungsvoll gemischt werden. Die drahtgebundene Bedieneinheit (Steuerung) sorgt für eine komfortable Handhabung und einfache Integration in z. B. Prozessleitsysteme.
  • Die robuste Antriebseinheit (Schutzart IP64) besteht aus dem drehmomentstarken und verschleißfreien Motor und der magnetischen Kopplung mit leistungsstarken Neodym-Magneten. Das ermöglicht ein wirkungsvolles Mischen viskoser Medien sowie das Mischen in Gefäßen mit einem größeren Abstand zwischen der Aufstellfläche und dem Rührstab (z. B. doppelwandige Behälter oder Gefäße mit isolierten Böden).
  • Um auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig hohe Drehzahlen zu erreichen, verfügt der I-MAG über eine einstellbare Anlaufgeschwindigkeit, die verhindert, dass der Magnetrührstab während der Beschleunigungsphase aus der magnetischen Kopplung „entflieht“. Durch die integrierte Erkennung der magnetischen Kopplung mit dem Rührstab wird zusätzliche Prozesssicherheit erreicht. Ein Abriss oder Ausfall der magnetischen Kopplung wird dem Anwender an der Bedieneinheit angezeigt.
  • Der I-MAG-Controller verfügt über verschiedene digitale und analoge Schnittstellen. Dank dieser Ausstattung kann das Gerät z. B. mit einem Fußschalter oder einer Bedientaste bedient oder über USB/LAN/WLAN in ein Netzwerk integriert werden. Mit entsprechender Software (z. B. labworldsoft® 6) kann der I-MAG daher in einen automatisierten Produktionsprozess integriert werden.
  • Weitere Merkmale:
    • Antrieb mit sehr hoher Schutzart IP64: uneingeschränkter Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen dank rundum geschlossenem Edelstahlgehäuse
    • Elektronisch gesteuerter Motor mit auch unter Last sehr konstanten Drehzahlen sorgt für reproduzierbare Ergebnisse
    • Sichere und ergonomische Platzierung des Controllers direkt am Gefäß oder am Stativstab eines I-MAG UHC Universalhalters (als Zubehör erhältlich)
    • Menüführung in mehreren Sprachen
  • Lieferumfang
    • I-MAG Industrie-Rührer
    • IKAFLON 90 slide
    • USB-Kabel
    • Adapter für analoge Schnittstelle (3 Stück)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 300 l
Spannung 100/240 V
Abmessungen (L x B x H) 300 x 260 x 70 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp UK
Zeitschaltuhr Ja
Typ Magnetrührer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.