missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ I-MAG BR Stativstangenhalterung

Artikelnummer. 17553666 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
70 x 105 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17553666

Marke: IKA™ 0020110383

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stativstangenhalterung zur Befestigung an der Unterseite des I-MAG Industrie-Magnetrührers

  • Stativstangenhalterung zur Befestigung an der Unterseite des I-MAG Industrie-Magnetrührers
  • In Kombination mit der Stativstange H 16 V und Spannhalter RH 3 können Gefäße sicher auf dem Magnetrührer befestigt und gegen Verdrehen gesichert werden.
  • Dies ist besonders hilfreich bei der Arbeit mit viskosen Medien in Gefäßen mit geringem Eigengewicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) I-MAG-Industrie-Magnetrührer
Typ Stativstangenhalterung
Gewicht (metrisch) 0,17 kg
Abmessungen (L x B x H) 70 x 105 x 10 mm
Material Aluminiumlegierung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt