missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)

Artikelnummer. 18293160 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18293160 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18293160 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 CHF
    2171.40 CHF / 1 Sets
    Sparen 128.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tissue Digestive/Waste
Menge 1 Set
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Kidney
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Primary and Metastatic Tumor Paired
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.