missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ Kämme für submarine Einheit SUB13 Midi

Zubehör für SUB13 Midi Submarine

Marke:  Hoefer™ SUB13-C1-16

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12695736

  • 72.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 10, 12, 16, 20, 24 und 28 Wells
  • Dicke 1; 1,5 und 2 mm
  • Well-Breite von 3 bis 9,5 mm
  • Probenvolumen min. 13, max. 85 μl
Spezifikation

Spezifikation

SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit
16
0,1 cm
0.21 Zoll
0,19 in.
Kamm
0,03 in.
25 μl
0,55 cm
0,5 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für submarine Einheit SUB13 Midi > Kamm: 1 mm x 16 Wells; 25 μl

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt