missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ Kämme für submarine Einheit SUB13 Midi

Zubehör für SUB13 Midi Submarine

Marke:  Hoefer™ SUB13-C1-24

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12615746

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • 10, 12, 16, 20, 24 und 28 Wells
  • Dicke 1; 1,5 und 2 mm
  • Well-Breite von 3 bis 9,5 mm
  • Probenvolumen min. 13, max. 85 μl
Spezifikation

Spezifikation

SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit
24
0,1 cm
0.11 Zoll
0.19 Zoll
Kamm
0.03 Zoll
13 μl
0,3 cm
0,5 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote