missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 400 Package
Alle ansehen Heidolph Instruments ProdukteBeschreibung
- Each package contains a telescopic stand and a corresponding clamp to ensure ideal, ergonomic use on laboratory benches
- Additional accessory parts that are meant to increase safety at work: the stirrer shaft guard
- Included package components: Hei-TORQUE Ultimate 400 Telescopic stand, Clamp, Shaft guard
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 10 to 400 rpm, 20 to 2000 rpm |
| Fassungsvermögen | 100 L |
| Display | Digital |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Steckertyp | CH |
| Typ | Overhead Stirrer Safety Setup with Stand |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?