missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Größe:
135 mm Durchm.
145 mm Durchm.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 145 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
| Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
| Form | Rund |
| Max. Probenaufgabe | 25 kg |
| Steckertyp | CH |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur