missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+

Artikelnummer. 17991781 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17991781 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17991781 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5062215004
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ enthält alles, was für eine schnelle und präzise Erwärmung benötigt wird.

  • Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ sorgt für schnelles und präzises Erhitzen ohne Überschwingen.
  • Für probenfreundliches Arbeiten
  • Pt1000 Temperatursensor für präzise Temperaturregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Typ Magnet-Heizrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 bis 1.400 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Zertifizierung/Konformität CE, NRTL
Display LCD
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.