missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate

Artikelnummer. 17951771 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17951771 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17951771 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5064115104
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate enthält alles, was für schnelles und präzises Erhitzen benötigt wird.

  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
  • Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
  • Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Größe 145 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Typ Magnetic Stirring Hotplate
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 to 1400 rpm
Gewährleistung 3 Jahre
Zertifizierung/Konformität CE, NRTL
Display TFT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.