missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+

Artikelnummer. 17643195 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
135 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
17643195 135 mm 1 Stück
17643185 145 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17643195 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5062210004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 CHF
    861.44 CHF / 1 Stück
    Sparen 20.56 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ bietet Ihnen eine digitale Anzeige zur gradgenauen Einstellung der gewünschten Temperatur.

Rühren und Heizen mit Pt1000 - Simpel und präzise

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ ist der Klassiker unter den Magnetrührern. Er versetzt Anwender in die Lage, schonend bis 1.400 U/min zu rühren und auch – mit hohem Präzisionsgrad – bis zu einer Temperatur von 300 °C zu heizen. Zusätzlich überzeugt er mit seiner robusten Konstruktion und seinen ausgereiften Funktionalitäten wie z. B. seiner Tasten- und Knopfbeleuchtung, die jederzeit Auskunft über aktive Funktionen gibt. Die dynamischen Drehregler reagieren auf die Drehgeschwindigkeit - langsam für präzises Einstellen, oder schnell für größere Sprünge. Die Sperrfunktion schützt vor versehentlichem Verstellen der Werte. Eben das bedeutet: Research made easy.

Dieser Magnetrührer ist mit den wichtigsten Sicherheitsfeatures ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienpanel, sowie die optische Restwärmewarnung bei Temperaturen > 50 °C schützen vor Verbrennungen. Eine Tragehilfe an der Unterseite sorgt für sicheres Transportieren.

Für das gradgenaue Einstellen Ihrer Wunschtemperatur bietet der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ Ihnen eine digitale Anzeige. Die präzise Temperaturregelung ohne Überschwinger erfolgt über zwei auswählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperaturfühler Pt1000.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH-Style
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 to 1400 rpm
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 20 x 30 x 10 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung
Display TFT
Durchmesser (metrisch) 135 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.