missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core

Artikelnummer. 17603185 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17603185 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17603185 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5061110004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 CHF
    669.66 CHF / 1 Stück
    Sparen 117.34 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Simply stir and heat with the Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core, designed with two rotary knobs to allow direct access to its two main functions.

Nach dem Motto einfach rühren und heizen wurde unser Einstiegsmodell der Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core mit zwei Drehknöpfen konstruiert, um den direkten Zugriff auf die beiden Hauptfunktionen zu ermöglichen. Das Einstellen der Drehzahl und der Temperatur erfolgt anhand einer Skala. Die maximalen Werte sind 1.400 U/min und 300 °C.

Dieser Magnetrührer lässt sich sehr einfach bedienen und ist mit den wichtigsten Sicherheitsfeatures ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienpanel, sowie die optische Restwärmewarnung bei Temperaturen > 50 °C schützen vor Verbrennungen. Eine Tragehilfe an der Unterseite sorgt für sicheres Transportieren.

Die Heizfunktion kann separat aktiviert werden und wird durch Leuchten des LED Knopfs angezeigt.

Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium ist chemikalienbeständig, kratzfest und besitzt einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser einzigartigen Größe eignet sie sich für den Einsatz mit vielen Zubehörteilen und Proben auf einem kleinen Footprint. Das verwendete Material ermöglicht außerdem schnellste Aufheizzeiten.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 to 1400 rpm
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 20 x 30 x 10 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung
Display TFT
Durchmesser (metrisch) 145 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.