missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Mix 20 L Magnetic Stirrer

Artikelnummer. 17663195 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17663195 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17663195 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5065410004
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Hei-PLATE-Mix 20 l-Magnetrührer ohne Heizfunktion ist ideal für Anwendungen mit bis zu 20 Litern und kann Ihre Lösung in einem Drehzahlbereich von 100 bis 1400 U/Min sanft umrühren.

Rühren bis 20 Liter ohne Heizen

Basierend auf unserer bewährten Magnetrührer-Serie mit Heizfunktion wurde der Hei-PLATE Mix 20 l speziell für Applikationen mit thermolabilen Substanzen entwickelt. Denn dieses Modell besitzt keine Heizung, und auch die Wärme des Motors wird nicht auf die Aufstellfläche übertragen.

Der Hei-PLATE Mix 20 l Magnetrührer ohne Heizfunktion ist ideal für Anwendungen bis 20 Liter geeignet und kann Ihre Lösung in einem Drehzahlbereich von 100 – 1.400 U/min schonend rühren. Zusätzlich wird die Drehzahl durch einen Sanftanlauf behutsam an den gewünschten Wert herangeführt. So werden Spritzer, ein ungleichmäßiger Anlauf oder gar das Springen des Rührstäbchens vermieden.

Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus Aluminium mit Keramikbeschichtung ist chemikalienbeständig, kratzfest und besitzt einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser einzigartigen Größe eignet sie sich für den Einsatz von vielen Zubehörteilen und Proben auf einem kleinen Footprint.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 to 1400 rpm
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 20 x 30 x 10 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung
Display TFT
Durchmesser (metrisch) 145 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.