missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Paket Core+

Product Code. 17663185 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Steckertyp Unit Size
17663185 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17663185 Supplier Heidolph™ Supplier No. 5062115004
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
View all promotions
Verfügbar ab: 05-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

The Hei-PLATE Core+ Basic Sensor Package includes the magnetic stirrer and Pt1000 sensor.

Paket beinhaltet:

  • den Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm Durchmesser) - Schnell und präzise heizen - ohne Überschwinger - für probenschonendes Arbeiten
  • den Temperaturfühler Pt1000 für eine genaue Temperaturregulierung

Auf Anfrage auch mit 135 mm Aufstellfläche erhältlich

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 to 1400 rpm
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 20 x 30 x 10 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung
Display TFT
Durchmesser (metrisch) 145 mm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.