missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Paket Core+

Artikelnummer. 17683185 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17683185 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17683185 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5062115104
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Hei-PLATE Core+ Advanced Sensor Package includes the magnetic stirrer, Pt1000 sensor, Pt1000 holder, and silicone protective cover.

Paket beinhaltet:

  • den Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm Durchmesser) - Schnell und präzise heizen - ohne Überschwinger - für probenschonendes Arbeiten
  • den Temperaturfühler Pt1000 für eine genaue Temperaturregulierung
  • die Pt1000 Halterung mit Kabelvorrichtung für das sichere Anbringen des Temperaturfühlers
  • die Silikonabdeckung für einen länger anhaltenden Schutz Ihres Magnetrührers

Auf Anfrage auch mit 135 mm Aufstellfläche erhältlich

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 to 1400 rpm
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 20 x 30 x 10 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung
Display TFT
Durchmesser (metrisch) 145 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.