missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Faltenfilter mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 603/N
Für analytische und technische Zwecke.
Brand: Sartorius™ FT-4-335-240
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
- Strukturell bedingte schnelle Durchflussrate
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Nassfest
Specifications
Gefaltet | |
8 μm/s | |
603/N | |
0,25 mm | |
240 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
240 mm |