missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Filterscheiben mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 5 H/N

Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen

Marke:  Sartorius™ FT-3-423-240

Additional Details : Gewicht : 0.10000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10534761

  • 39.85 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N < 0.1 %)
  • Nassfest
Spezifikation

Spezifikation

Scheibe
3 μm/s
5 H/N
0,28 mm
240 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung.
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
240 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote