missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 39/N, Scheiben

Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 39/N, Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet, wo eine schnelle Durchflussrate wünschenswert ist.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-483-380

Additional Details : Gewicht : 1.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982950

  • 201.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
  • Sehr schnelle Filterung, weitporig
Spezifikation

Spezifikation

180 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
5 Sekunden
100/Packung
380 mm
Scheibe
15 μm
39/N
0,65 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote