Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1290, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1290 qualitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-208-050
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Nassfest.
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
84 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
100 Sekunden | |
100/Packung | |
50 mm |
Scheibe | |
3 bis 5 μm | |
1290 | |
0,15 mm |