missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1290, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1290 qualitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
10.80 CHF - 67.50 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 3 bis 5 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 100 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-208-050 |
50 mm |
10.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-208-330 |
330 mm |
67.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nassfest.
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
84 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
100 Sekunden | |
100/Packung |
Scheibe | |
3 bis 5 μm | |
1290 | |
0,15 mm |