missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGC
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1103-460570
Additional Details : Gewicht : 1.96000kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Analyse von Schwebstoffen im Abwasser gemäß EN 872.
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
54 g/m2 | |
Blatt | |
1,2 μm | |
335 ml/min | |
Hydrophil | |
0.26 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGC | |
100/Packung | |
460 x 570 mm |