missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GFOD2 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18419488 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18419488

Marke: Novus Biologicals™ H00081577T01

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie Lipid and Metabolism
Ziel GFOD2
Synonym FLJ39316, glucose-fructose oxidoreductase domain containing 2, glucose-fructose oxidoreductase domain-containing protein 2, UNQ9430/PRO34691
Gensymbol GFOD2
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt