missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Gasflaschen-Bodenständer
OHAUS™ Gasflaschen-Bodenständer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke: OHAUS™ 30400017
Additional Details : Gewicht : 5.60000kg
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Untergestell | |
Gasflaschenhalterung | |
273 mm | |
17.25 in. | |
17.25 in. |
Aluminiumguss | |
Clamp, Support, 701 Stand, CLR-701 | |
10.75 in. | |
438 mm | |
438 mm |