missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 120 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.
136.00 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 6,8 ± 0,2 mm |
Durchmesser (metrisch) Membran | 120 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16842816
|
ROBU VitraPOR™
16125 |
5 |
202.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852816
|
ROBU VitraPOR™
1612F |
Fein |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 | |
120 mm |
Unsteril | |
6,8 ± 0,2 mm |