missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filterplatte, biplan geschliffen, rund zentriert, 120 mm
Die Flächen der VitraPOR™ Filterplatten aus unerer 16er Serie sind geschliffen und weisen eine exakte Stärke sowie planparallele Oberflächen auf, wie sie bei speziellen Einbausituationen gefordert sind.
Marke: ROBU VitraPOR™ 1612F
Additional Details : Gewicht : 0.14530kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
- Unter bestimmten Installationsbedingungen können biplanare Ausführungen erforderlich sein
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Je 1 | |
6,8 ± 0,2 mm |
Unsteril | |
Fein | |
120 mm |