missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 30 bis 2.000 U/min |
| Fassungsvermögen | 40 L |
| Display | 7-Segment-LED |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Wirkleistung | 176 w |
| Abmessungen (L x B x H) | 208 x 86 x 248 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | CH-Ausführung |
| Material | Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?