missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EUROSTAR 40 digital Rührwerk
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16258201 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16258201 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16258201 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004444003

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Automatische Einstellung der Rührerdrehzahl durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs von 0/30 bis 2000 U/min. Der digitale IKA™ Eurostar Laborrührer ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet, die den Rührer bei Überlast oder drohendem Stillstand automatisch ausschaltet. Abweichungen werden automatisch ausgeglichen, damit auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl gegeben ist.

  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Geschwindigkeit 0/30 to 2000 rpm
Fassungsvermögen 25 L
Display 7-Segment-LED
Spannung 100/115/230 V
Wirkleistung 118 w
Abmessungen (L x B x H) 208 x 86 x 248 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Ausführung
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Gewicht (metrisch) 4 kg
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.