missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Umfasst eine abnehmbare, drahtlose Fernbedienung und ein digitales TFT-Display
- Automatische Drehzahleinstellung durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs
- Durch eine RS232- und eine USB-Schnittstelle kann der Rührer alle Parameter ansteuern und dokumentieren
- Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe.
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Timer-Funktion
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Sperrfunktion
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
- H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 4 bis 530 U/min |
| Fassungsvermögen | 100 L |
| Display | TFT |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Wirkleistung | 134 w |
| Abmessungen (L x B x H) | 231 x 91 x 379 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | CH-Ausführung |
| Material | Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer |
| Modell | EUROSTAR 200 Control P4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?